Kreuzgehänge halbschwer
Kreuzgehänge halbschwer
KISTBA-KRZG-HS-(A2)-300X34MM
Art.-Nr. 0688402207
EAN 4048539538355
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
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Länge (A) | 300 mm |
Breite (B) | 34 mm |
Lappenlänge (LL) | 47 mm |
Lappenbreite (LB) | 91 mm |
Rollendurchmesser (R) | 12 mm |
Stiftdurchmesser (S) | 7 mm |
Materialstärke (M) | 2,5 mm |
Lochabstand (A1) | 53 mm |
Lochabstand 2 (a) | 60 mm |
Lochabstand 3 (b) | 85 mm |
Lochabstand 4 (c) | 85 mm |
Lochabstand 5 (d) | 17 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (k) | 11 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand 2 (l) | 18 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand 3 (m) | 25 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung (g) | 6 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung 2 (j) | 6 mm |
Länge quadratischer Befestigungspunkt (h) | 8,8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!