Kreuzgehänge schwer
Kreuzgehänge schwer
KISTBA-KRZG-S-ST-(ZN)-300X39MM
Art.-Nr. 0688401210
EAN 4048539538294
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]()  | |
Montageart  | Zum Anschrauben  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Länge (A)  | 300 mm  | 
Breite (B)  | 39 mm  | 
Lappenlänge (LL)  | 60 mm  | 
Lappenbreite (LB)  | 104 mm  | 
Rollendurchmesser (R)  | 17 mm  | 
Stiftdurchmesser (S)  | 10 mm  | 
Materialstärke (M)  | 3,5 mm  | 
Lochabstand (A1)  | 76 mm  | 
Lochabstand 2 (a)  | 84 mm  | 
Lochabstand 3 (b)  | 120 mm  | 
Lochabstand 4 (c)  | 20 mm  | 
Abstand Mitte Loch - Rand (k)  | 12 mm  | 
Abstand Mitte Loch - Rand 2 (l)  | 28 mm  | 
Abstand Mitte Loch - Rand 3 (m)  | 34,5 mm  | 
Abstand Mitte Loch - Rand 4 (n)  | 10,5 mm  | 
Abstand Mitte Loch - Rand 5 (o)  | 23,5 mm  | 
Durchmesser Befestigungsbohrung (g)  | 6 mm  | 
Durchmesser Befestigungsbohrung 2 (j)  | 7 mm  | 
Länge quadratischer Befestigungspunkt (h)  | 8,8 mm  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!