Kreuzgehänge schwer
Kreuzgehänge schwer
KISTBA-KRZG-S-ST-(ZN)-500X39MM
Art.-Nr. 0688401212
EAN 4048539538331
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 500 mm |
Breite (B) | 39 mm |
Lappenlänge (LL) | 60 mm |
Lappenbreite (LB) | 104 mm |
Rollendurchmesser (R) | 17,5 mm |
Stiftdurchmesser (S) | 10 mm |
Materialstärke (M) | 3,75 mm |
Lochabstand (A1) | 76 mm |
Lochabstand 2 (a) | 84 mm |
Lochabstand 3 (b) | 110 mm |
Lochabstand 4 (c) | 110 mm |
Lochabstand 5 (d) | 100 mm |
Lochabstand 6 (e) | 20 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand (k) | 12 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand 2 (l) | 28 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand 3 (m) | 34,5 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand 4 (n) | 10,5 mm |
Abstand Mitte Loch - Rand 5 (o) | 23,5 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung (g) | 6 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung 2 (j) | 7 mm |
Länge quadratischer Befestigungspunkt (h) | 8,8 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!