Kreuzlochschrauben mit Schlitz DIN 404 Edelstahl A1, blank
DIN 404 Edelstahl A1
SHR-KRZLO-DIN404-A1-M6X12
Art.-Nr. 510303612
EAN 4046777668025
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Länge | 12 mm |
Kopfdurchmesser | 10 mm |
Kopfhöhe | 8 mm |
Normen | DIN 404 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Kopfdetails | Kreuzlochbohrung |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 6,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |