Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kreuzlochschrauben mit Schlitz DIN 404 Edelstahl A1, blank

DIN 404 Edelstahl A1
SHR-KRZLO-DIN404-A1-M6X20

Art.-Nr. 510303620

EAN 4046777668063

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kreuzlochschrauben mit Schlitz DIN 404 Edelstahl A1, blank

Art.-Nr. 510303620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M6

Länge

20 mm

Kopfdurchmesser

10 mm

Kopfhöhe

8 mm

Normen

DIN 404

Werkstoff

Edelstahl A1

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Kopfdetails

Kreuzlochbohrung

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen