Kreuzlochschrauben mit Schlitz DIN 404, Stahl 5.8. verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 404 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-KRZLO-DIN404-5.8-(A2K)-M4X8
Art.-Nr. 51030248
EAN 4046777668261
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M4 |
Länge | 8 mm |
Kopfdurchmesser | 7 mm |
Kopfhöhe | 5 mm |
Normen | DIN 404 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Kopfdetails | Kreuzlochbohrung |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |