Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kreuzlochschrauben mit Schlitz DIN 404, Stahl 5.8. verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 404 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-KRZLO-DIN404-5.8-(A2K)-M5X16

Art.-Nr. 510302516

EAN 4046777668421

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kreuzlochschrauben mit Schlitz DIN 404, Stahl 5.8. verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 510302516

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M5

Länge

16 mm

Kopfdurchmesser

8,5 mm

Kopfhöhe

6,5 mm

Normen

DIN 404

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Kopfdetails

Kreuzlochbohrung

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen