Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kreuzlochschrauben mit Schlitz DIN 404, Stahl 5.8. verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 404 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-KRZLO-DIN404-5.8-(A2K)-M6X20

Art.-Nr. 510302620
EAN 4046777668520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kreuzlochschrauben mit Schlitz DIN 404, Stahl 5.8. verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 510302620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M6

Länge

20 mm

Kopfdurchmesser

10 mm

Kopfhöhe

8 mm

Normen

DIN 404

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Kopfdetails

Kreuzlochbohrung

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen