Krídlová samozávrtná skrutka so zápustnou frézovacou hlavou S upínaním AW pias®
Wing-pias, oceľ, pozinkovaná, zápustná hlava, AW
SKR ZAVRT KRID ZAP HL AW25 A3K 5,5X50

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ
So samozávrtným závitom
Zápustná frézovacia hlava na použitie v pevných a mäkkých drevených materiáloch
Systém upnutia AW
- Lepší prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Lepší montážny výkon vďaka zaskrutkovaniu bez únavy; požadovaný kontaktný tlak na prenos uťahovacích momentov je podstatne nižší
- Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
- Odporúčaná maximálna hrúbka dreva lH je vypočítaná na základe maximálnej hrúbky upevnenia lU povrchu!
- Skrutky Wing-pias® sa musia náležite otestovať pre každý prípad aplikácie. Montáž vykonávajte len pomocou nástrojov na nanášanie s hĺbkovým dorazom a zubovou spojkou
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Pre priemery 3,9/4,2/4,8 mm ∅
Všeobecné stavebné povolenie Z-14.4-634
Na použitie v drevených a sadrokartónových doskách a minerálnych stavebných doskách viazaných cementom s tenkostennými oceľovými profilmi.
Samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
- Krídelká, ktoré vyvrtávajú drevo, zabraňujú násilnému zahlbovaniu skrutky
- Základový otvor sa vŕta do podkladovej konštrukcie. Krídelká sa pri kontakte s kovom odlomia
- Pri prvých niekoľkých otáčkach sa vyreže závit, zvyšok skrutky sa potom zaskrutkuje do závitu
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 5,5 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,4 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 11 mm |
Iné č. normy | WN 219 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Vnútorný pohon | AW25 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 2 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) (lU) | 5 mm |
Hrúbka materiálu drevo max. (lH) | 35 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1200-1800 ot/min |
Schválenie | Nie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!