Kronenmutter DIN 935, Edelstahl A4, blank
DIN 935 Edelstahl A4 blank
MU-KRO-DIN935-A4-SW16-M10
Art.-Nr. 034010
EAN 4024835145268
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
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (h1) | 12 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Eckmaß (e) | 17,77 mm |
Ausführung | Mit Krone |