Kronenmutter DIN 935, Stahl 6, verzinkt gelb chromatiert (A3C)
DIN 935 Stahl 6 gelb verzinkt
MU-KRO-DIN935-6-A-SW19-(A3C)-M12
Art.-Nr. 03454 12
EAN 4038898295815
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
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (h1) | 15 mm |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Eckmaß (e) | 20,03 mm |