Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, blank
DIN 935 Stahl 8 blank
MU-KRO-DIN935-8-A-SW10-M6
Art.-Nr. 03450 6
EAN 4045727710524
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
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (h1) | 7,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Eckmaß (e) | 11,05 mm |
Ausführung | Mit Krone |