Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, blank

DIN 935 Stahl 8 blank
MU-KRO-DIN935-8-A-SW8-M5

Art.-Nr. 03450 5

EAN 4024835530736

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, blank

Art.-Nr. 03450 5

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 935

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (h1)

6 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Eckmaß (e)

8,79 mm

Ausführung

Mit Krone

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen