Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, blank
DIN 935 Stahl 8 blank
MU-KRO-DIN935-8-B-SW55-M36
Art.-Nr. 03450 36
EAN 4046778851488
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
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M36 |
Höhe (h1) | 38 mm |
Außenantrieb (s1) | SW55 |
Eckmaß (e) | 60,79 mm |
Ausführung | Mit Krone |