Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

DIN 935 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-KRO-DIN935-8-B-SW30-(VZD)-M20

Art.-Nr. 0345820

EAN 4059609389500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Art.-Nr. 0345820

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 935

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (h1)

22 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Eckmaß (e)

32,95 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen