Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
DIN 935 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-KRO-DIN935-8-B-SW60-(VZD)-M39
Art.-Nr.
0345839
EAN 4059609389548
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M39 |
Höhe (h1) | 40 mm |
Außenantrieb (s1) | SW60 |
Eckmaß (e) | 66,44 mm |