Kronenmutter
DIN 935 Stahl 10 gelb verzinkt
MU-KRO-DIN935-10-B-SW75-(A3C)-M48
Art.-Nr. 034544 48
EAN 4038898573685
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 935, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A3C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M48 |
Höhe (h1) | 50 mm |
Außenantrieb (s1) | SW75 |
Eckmaß (e) | 82,6 mm |