Kronenmutter
DIN 935 Stahl 8 gelb verzinkt
MU-KRO-DIN935-8-A-SW24-(A2C)-M16
Art.-Nr. 03450016
EAN 4045727003183
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 935, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (h1) | 19 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Eckmaß (e) | 26,75 mm |