Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter

DIN 935 Stahl 8 gelb verzinkt
MU-KRO-DIN935-8-B-SW46-(A2C)-M30

Art.-Nr. 03450030
EAN 4047376888234

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter

Art.-Nr. 03450030

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 935, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 935

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M30

Höhe (h1)

33 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Eckmaß (e)

50,85 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen