Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter

DIN 935 Stahl 8 gelb verzinkt
MU-KRO-DIN935-8-B-SW50-(A2C)-M33

Art.-Nr. 03450033

EAN 4048539767298

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter

Art.-Nr. 03450033

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 60 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 935, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 935

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M33

Höhe (h1)

35 mm

Außenantrieb (s1)

SW50

Eckmaß (e)

55,37 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen