Kronenmutter
DIN 935 Stahl 8 gelb verzinkt
MU-KRO-DIN935-8-B-SW65-(A3C)-M42
Art.-Nr. 034500042
EAN 4038898102007
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 935, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 935 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M42 |
Höhe (h1) | 46 mm |
Außenantrieb (s1) | SW65 |
Eckmaß (e) | 71,3 mm |