Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 10, blank
DIN 935 Stahl 10 blank Feingewinde
MU-KRO-DIN935-10-B-SW75-M48X1,5
Art.-Nr.
03452 483
EAN 4024835634397
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M48 x 1,5 |
Höhe (h1) | 50 mm |
Außenantrieb (s1) | SW75 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 935 |
Eckmaß (e) | 82.6 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 29.1 mm |
Steigung | 1.5 mm |