Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, blank
DIN 935 Stahl 8 blank Feingewinde
MU-KRO-DIN935-8-B-SW36-M24X2,0
Art.-Nr. 03450 242
EAN 4038898767398
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M24 x 2 |
Höhe (h1) | 27 mm |
Außenantrieb (s1) | SW36 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 935 |
Eckmaß (e) | 39,55 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 14,2 mm |
Steigung | 2 mm |