Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, blank

DIN 935 Stahl 8 blank Feingewinde
MU-KRO-DIN935-8-B-SW75-M48X1,5

Art.-Nr. 03450 483

EAN 4038898636885

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, blank

Art.-Nr. 03450 483

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M48 x 1,5

Höhe (h1)

50 mm

Außenantrieb (s1)

SW75

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Blank

DIN

935

Eckmaß (e)

82,6 mm

Schlüsselangriff (m1)

29,1 mm

Steigung

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen