Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 935 Stahl 8 verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN935-8-B-SW46-(A2K)-M30X1,5

Art.-Nr. 0345303

EAN 4052712320637

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0345303

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M30 x 1,5

Höhe (h1)

33 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

DIN

935

Eckmaß (e)

50,85 mm

Schlüsselangriff (m1)

18,2 mm

Steigung

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen