Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 935 Stahl 8 verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN935-8-B-SW46-(A2K)-M30X2,0
Art.-Nr. 0345304
EAN 4024835708456
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M30 x 2 |
Höhe (h1) | 33 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 935 |
Eckmaß (e) | 50,85 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 18,2 mm |
Steigung | 2 mm |