Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 935 Stahl 8 verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN935-8-B-SW75-(A2K)-M48X1,5
Art.-Nr. 0345483
EAN 4049557917672
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M48 x 1,5 |
Höhe (h1) | 50 mm |
Außenantrieb (s1) | SW75 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN | 935 |
Eckmaß (e) | 82,6 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 29,1 mm |
Steigung | 1,5 mm |