Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 935 Stahl 8 verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN935-8-B-SW75-(A2K)-M48X3,0

Art.-Nr. 0345485

EAN 4045727853665

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0345485
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M48 x 3

Höhe (h1)

50 mm

Außenantrieb (s1)

SW75

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

DIN

935

Eckmaß (e)

82,6 mm

Schlüsselangriff (m1)

29,1 mm

Steigung

3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen