Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)

DIN 935 Stahl 8 gelb verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN935-8-B-SW30-(A2C)-M20X1,5

Art.-Nr. 0345002015

EAN 4045727143568

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)

Art.-Nr. 0345002015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M20 x 1,5

Höhe (h1)

22 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

DIN

935

Eckmaß (e)

32,95 mm

Schlüsselangriff (m1)

11,9 mm

Steigung

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen