Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)
DIN 935 Stahl 8 gelb verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN935-8-B-SW65-(A3C)-M42X3,0
Art.-Nr.
0345000425
EAN 4048539000425
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M42 x 3 |
Höhe (h1) | 46 mm |
Außenantrieb (s1) | SW65 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
DIN | 935 |
Eckmaß (e) | 71,3 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 25,9 mm |
Steigung | 3 mm |