Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)

DIN 935 Stahl 8 gelb verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN935-8-B-SW95-(A3C)-M64X4,0

Art.-Nr. 0345000644

EAN 4038898741404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter mit Feingewinde DIN 935, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)

Art.-Nr. 0345000644
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M64 x 4

Höhe (h1)

66 mm

Außenantrieb (s1)

SW95

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

DIN

935

Eckmaß (e)

104,86 mm

Schlüsselangriff (m1)

51 mm

Steigung

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen