Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter mit Feingewinde

DIN 935 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpass. Feingew.
MU-KRO-DIN935-8-B-SW95-(VZD)-M64X4,0

Art.-Nr. 03458644
EAN 4059609389463

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter mit Feingewinde

Art.-Nr. 03458644

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 935, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), Feingewinde

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M64 x 4

Höhe (h1)

66 mm

Außenantrieb (s1)

SW95

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

DIN

935

Eckmaß (e)

104.86 mm

Schlüsselangriff (m1)

51 mm

Steigung

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen