Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Edelstahl A2, blank

DIN 937 Edelstahl A2 blank
MU-KRO-DIN937-A2-SW10-M6

Art.-Nr. 033906

EAN 4038898242307

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 033906

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.
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
DIN 937

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (h1)

6 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Eckmaß (e)

11,05 mm

Steigung

1 mm

Schlüsselangriff (m1)

2,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen