Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Edelstahl A2, blank
DIN 937 Edelstahl A2 blank
MU-KRO-DIN937-A2-SW24-M16
Art.-Nr. 0339016
EAN 4038898242376
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
Normen | DIN 937 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Niedrig |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (h1) | 12 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Eckmaß (e) | 26,75 mm |
Steigung | 2 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 5,9 mm |