Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Edelstahl A4, blank

DIN 937 Edelstahl A4 blank
MU-KRO-DIN937-A4-SW19-M12

Art.-Nr. 034000212

EAN 4038898271369

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 034000212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 937

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (h1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Eckmaß (e)

20,1 mm

Steigung

1,75 mm

Schlüsselangriff (m1)

5,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen