Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Stahl 17H/22H, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 937 Stahl verzinkt
MU-KRO-DIN937-22H-SW30-(A2K)-M20

Art.-Nr. 034577 20

EAN 4024835634281

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Stahl 17H/22H, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 034577 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 937

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

22H

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (h1)

13 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Eckmaß (e)

32,95 mm

Steigung

2,5 mm

Schlüsselangriff (m1)

6,7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen