Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Stahl 17H, blank
DIN 937 Stahl blank
MU-KRO-DIN937-17H-SW30-M20
Art.-Nr. 03456 20
EAN 4038898351610
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
Normen | DIN 937 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 17H |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Niedrig |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (h1) | 13 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Eckmaß (e) | 32,95 mm |
Steigung | 2,5 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 6,7 mm |