Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Stahl 17H, blank

DIN 937 Stahl blank
MU-KRO-DIN937-17H-SW36-M24

Art.-Nr. 03456 24

EAN 4046778584027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Stahl 17H, blank

Art.-Nr. 03456 24

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.
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
DIN 937

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

17H

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M24

Höhe (h1)

15 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Eckmaß (e)

39,55 mm

Steigung

3 mm

Schlüsselangriff (m1)

9,1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen