Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form DIN 979, Stahl 05, blank

DIN 979 Stahl 05 blank
MU-KRO-DIN979-05-SW17-M10

Art.-Nr. 03459 10

EAN 4045727318638

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form DIN 979, Stahl 05, blank

Art.-Nr. 03459 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 979

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

05

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (h1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Eckmaß (e)

17,77 mm

Steigung

1,5 mm

Schlüsselangriff (m1)

3,76 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen