Kronenmutter niedrige Form DIN 979, Stahl 05, blank
DIN 979 Stahl 05 blank
MU-KRO-DIN979-05-SW30-M20
Art.-Nr. 03459 20
EAN 4045727318706
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
Normen | DIN 979 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 05 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Niedrig |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (h1) | 16 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Eckmaß (e) | 32,95 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 7,28 mm |