Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form DIN 979, Stahl 05, blank

DIN 979 Stahl 05 blank
MU-KRO-DIN979-05-SW65-M42

Art.-Nr. 03459 42

EAN 4056808832806

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form DIN 979, Stahl 05, blank

Art.-Nr. 03459 42
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
DIN 979

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

05

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M42

Höhe (h1)

33 mm

Außenantrieb (s1)

SW65

Eckmaß (e)

71,3 mm

Schlüsselangriff (m1)

15,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen