Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form DIN 979, Stahl 05, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 979 Stahl 05 verzinkt
MU-KRO-DIN979-05-SW13-(A2K)-M8

Art.-Nr. 034599 08

EAN 4047376883673

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form DIN 979, Stahl 05, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 034599 08
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
DIN 979

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

05

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (h1)

6,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Eckmaß (e)

14,38 mm

Steigung

1,25 mm

Schlüsselangriff (m1)

2,96 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen