Kronenmutter niedrige Form DIN 979, Stahl 05, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 979 Stahl 05 verzinkt
MU-KRO-DIN979-05-SW19-(A2K)-M12
Art.-Nr.
034599 12
EAN 4045727351727
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
Normen | DIN 979 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 05 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Niedrig |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (h1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Eckmaß (e) | 20,03 mm |
Steigung | 1,75 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 4,56 mm |