Kronenmutter niedrige Form DIN 979, Stahl 05, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 979 Stahl 05 verzinkt
MU-KRO-DIN979-05-SW55-(A2K)-M36X3
Art.-Nr. 034599 365
EAN 4054458267214
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
Normen | DIN 979 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 05 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M36 |
Höhe (h1) | 29 mm |
Außenantrieb (s1) | SW55 |
Eckmaß (e) | 60,79 mm |
Steigung | 3 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 55 mm |