Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form DIN 979, Stahl 05, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 979 Stahl 05 verzinkt
MU-KRO-DIN979-05-SW65-(A2K)-M42

Art.-Nr. 034599 42

EAN 4038898609315

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form DIN 979, Stahl 05, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 034599 42

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.
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
DIN 979

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

05

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M42

Höhe (h1)

33 mm

Außenantrieb (s1)

SW65

Eckmaß (e)

71,3 mm

Steigung

4,5 mm

Schlüsselangriff (m1)

15,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen