Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form

DIN 937 Stahl 17 H verzinkt Dickschichtpass.
MU-KRO-DIN937-17H-SW46-(VZD)-M30

Art.-Nr. 03458530
EAN 4059609389807

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kronenmutter niedrige Form

Art.-Nr. 03458530

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 937, Stahl 17 H, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 937

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

17H

Overflade

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M30

Höhe (h1)

18 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Eckmaß (e)

50.85 mm

Steigung

3.5 mm

Schlüsselangriff (m1)

46 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen