Kronenmutter niedrige Form
DIN 979 Stahl 05 gelb verzinkt
MU-KRO-DIN979-05-SW34-(A3C)-M22
Art.-Nr. 034599922
EAN 4050382336040
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 979, Stahl 05, verzinkt gelb chromatiert (A3C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 979 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 05 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M22 |
Höhe (h1) | 18 mm |
Außenantrieb (s1) | SW34 |
Eckmaß (e) | 37,29 mm |
Steigung | 2,5 mm |