Kronenmutter niedrige Form
DIN 979 Stahl 05 verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-KRO-DIN979-05-SW75-(VZD)-M48
Art.-Nr.
0345548
EAN 4059609384888
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 979, Stahl 05, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 979 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 05 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M48 |
Höhe (h1) | 36 mm |
Außenantrieb (s1) | SW75 |
Eckmaß (e) | 82,60 mm |
Steigung | 5 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 18,20 mm |