Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 05, blank
DIN 979 Stahl 05 blank Feingewinde
MU-KRO-DIN979-05-SW17-M10X1
Art.-Nr. 03459 101
EAN 4046778567693
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M10 x 1 |
Höhe (h1) | 8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 05 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 979 |
Eckmaß (e) | 17,77 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 3,76 mm |
Steigung | 1 mm |