Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 937, Stahl 05, blank
DIN 979 Stahl 05 blank Feingewinde
MU-KRO-DIN979-05-SW55-M36X3,0
Art.-Nr. 03459 365
EAN 4045727351673
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M36 x 3 |
Höhe (h1) | 29 mm |
Außenantrieb (s1) | SW55 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 05 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 979 |
Eckmaß (e) | 60,79 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 13,5 mm |
Steigung | 3 mm |